曜日別特売
SA-PT-04-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088806

 

SA-PT-04-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088806
SA-PT-04-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088806
SA-PT-04-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088806

ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様SA管接続口径R1/4注文コード47088806品番SA-PT-04-14
参考基準価格(税別)¥936販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法A(mm)13寸法B(mm)8.5内径D(Φmm)(最小)3.5寸法L(mm)50材質スチール仕様SA形状ストレート管接続口径R1/4呼称4接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする