SF-PF-04-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088973 SF-PF-04-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088973 SF-PF-04-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088973

ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様SF 管接続口径G1/4 注文コード47088973 品番SF-PF-04-14
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様・管接続口径など39種類から選べます 他の種類を見る

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法B(mm)4 寸法C(mm)7.5 内径D(Φmm)(最小)3.5 寸法H(mm)5.5 寸法L(mm)49 寸法X(mm)19 材質スチール 仕様SF 形状ストレート 管接続口径G1/4 呼称4 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする