Schneider Electric 自動リクローザ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:iC60範囲:Acti 9併用可能製品:回路ブレーカ取付けスタイル:DINレール取り付け最大再投入試行回数:5寸法:63 x 70 x 85 mmリセットまでの最小遅延時間_SC_ACG:60sプログラムの再投入数Optio_SC_ACG:4動作温度 Min:-25℃Acti9 ARA自動リクローザで、IEC認証及び規制準拠. Acti9 ARA iC60リモート補助製品. 自動リクローザ補助製品(ARA)は、トリップ発生時に関連保護デバイスの自動再投入を実行し、サービスの中断を防ぎます。 このシリーズのActi9 ARA自動リクローザは、監視を必要とすることなく、 隔離されたアクセスが困難な設備の可用性を高め、保守費用を削減します。 Acti 9 ARAは、ユーザーによって事前に設定された一時的な停止時間後に自動的に電源を再投入します。 永久的な障害の発生時には、ユーザーによって事前に設定された操作回数後にARAロックが開き、問題の発生したセクションがシステムから絶縁されます。. プログラムセレクタ: 前面に4つの事前定義されたプログラムと設定が簡単なプログラム 前面のステータスインジケータで素早くステータスチェック 内蔵の施錠デバイス メンテナンス用の手動現場抑制 バイステーブル操作 自動 / オフセレクタ 2つのリモートコントロール入力 注文コード47089149 品番A9C70134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:iC60
範囲:Acti 9
併用可能製品:回路ブレーカ
取付けスタイル:DINレール取り付け
最大再投入試行回数:5
寸法:63 x 70 x 85 mm
リセットまでの最小遅延時間_SC_ACG:60s
プログラムの再投入数Optio_SC_ACG:4
動作温度 Min:-25℃
Acti9 ARA自動リクローザで、IEC認証及び規制準拠. Acti9 ARA iC60リモート補助製品. 自動リクローザ補助製品(ARA)は、トリップ発生時に関連保護デバイスの自動再投入を実行し、サービスの中断を防ぎます。 このシリーズのActi9 ARA自動リクローザは、監視を必要とすることなく、 隔離されたアクセスが困難な設備の可用性を高め、保守費用を削減します。 Acti 9 ARAは、ユーザーによって事前に設定された一時的な停止時間後に自動的に電源を再投入します。 永久的な障害の発生時には、ユーザーによって事前に設定された操作回数後にARAロックが開き、問題の発生したセクションがシステムから絶縁されます。. プログラムセレクタ: 前面に4つの事前定義されたプログラムと設定が簡単なプログラム 前面のステータスインジケータで素早くステータスチェック 内蔵の施錠デバイス メンテナンス用の手動現場抑制 バイステーブル操作 自動 / オフセレクタ 2つのリモートコントロール入力
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする