SA-PT-04 ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタ 47089156 SA-PT-04 ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタ 47089156 SA-PT-04 ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタ 47089156

ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47089156 品番 SA-PT-04
参考基準価格(税別)¥1,201 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法A(mm)13 寸法B(mm)8.5 内径D(Φmm)(最小)3.9 寸法L(mm)61 材質スチール 仕様SA 形状ストレート 管接続口径R1/4 呼称4 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする