Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ021 for use with Various

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47089176 品番ZB5AZ021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
アクセサリタイプ:取り付けキット
併用可能製品:22 mmプッシュボタン及びパイロットランプ
シリーズ:Harmony XB5
Schneider XB5埋込設置キット. Schneider Electric XB5埋込設置キットは、Harmony XB5シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。 この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。 前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 制御装置と、マシンの動作モードは変わりません スタイリッシュで、新しい外観の制御パネル 広範な用途に対応する柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする