ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47089226 品番 SF-PF-04
参考基準価格(税別)¥1,272 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)7.5 内径D(Φmm)(最小)3.9 寸法H(mm)5.5 寸法L(mm)63 材質スチール 仕様SF 形状ストレート 管接続口径G1/4 呼称4 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする