AE45-G-06 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089305 AE45-G-06 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089305 AE45-G-06 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089305

ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様AE45 管接続口径G3/8 注文コード47089305 品番AE45-G-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・管接続口径など65種類から選べます 他の種類を見る

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法C(mm)12 内径D(Φmm)(最小)5.6 寸法H(mm)9.5 寸法L1(mm)87 材質スチール 仕様AE45 形状45°エルボ 管接続口径G3/8 呼称6 接続ねじ種類G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47089305 AE45-G-06 11472855 AE45-G-06 画像準備中 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 1個 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
油圧配管、溶接機炭酸ガス配管、エア配管
その他業種

油圧配管のテストでは700気圧でも大丈夫でした。溶接機のホースも、ガス漏れしていたので、交換したところ、完璧に治りました。

2022-08-02
用途:
高圧洗車機ホースにカシメて使ってます
メンテナンス・サービス 様

現場合わせでホースの長さを調整してカシメ機で作業出来るので徴募してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする