SA-PT-04-S ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089402 SA-PT-04-S ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089402 SA-PT-04-S ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089402

ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様SA 管接続口径R1/4 注文コード47089402 品番SA-PT-04-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・管接続口径など65種類から選べます 他の種類を見る

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法A(mm)13 寸法B(mm)8.5 内径D(Φmm)(最小)3.9 寸法L(mm)60 材質SUS304 仕様SA 形状ストレート 管接続口径R1/4 呼称4 接続ねじ種類R

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47089402 SA-PT-04-S 11471997 SA-PT-04-S 画像準備中 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 1個 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-02
用途:
高圧洗車機ホースにカシメて使ってます
メンテナンス・サービス 様

現場合わせでホースの長さを調整してカシメ機で作業出来るので徴募してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする