SA-PT-16 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089481 SA-PT-16 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089481 SA-PT-16 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089481

ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様SA 管接続口径R1 注文コード47089481 品番SA-PT-16
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・管接続口径など65種類から選べます 他の種類を見る

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法A(mm)23 寸法B(mm)10 内径D(Φmm)(最小)20.9 寸法L(mm)100 材質スチール 仕様SA 形状ストレート 管接続口径R1 呼称16 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
油圧配管、溶接機炭酸ガス配管、エア配管
その他業種

油圧配管のテストでは700気圧でも大丈夫でした。溶接機のホースも、ガス漏れしていたので、交換したところ、完璧に治りました。

2022-08-02
用途:
高圧洗車機ホースにカシメて使ってます
メンテナンス・サービス 様

現場合わせでホースの長さを調整してカシメ機で作業出来るので徴募してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする