※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE-PF-04 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089603 SE-PF-04 ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ 47089603

ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様SE 管接続口径G1/4 注文コード47089603 品番SE-PF-04
参考基準価格(税別)¥1,272 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・管接続口径など65種類から選べます 他の種類を見る

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法B(mm)8 寸法C(mm)9.3 内径D(Φmm)(最小)3.9 寸法H(mm)8 寸法L(mm)64 材質スチール 仕様SE 形状ストレート 管接続口径G1/4 呼称4 接続ねじ種類G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
油圧配管、溶接機炭酸ガス配管、エア配管
その他業種

油圧配管のテストでは700気圧でも大丈夫でした。溶接機のホースも、ガス漏れしていたので、交換したところ、完璧に治りました。

2022-08-02
用途:
高圧洗車機ホースにカシメて使ってます
メンテナンス・サービス 様

現場合わせでホースの長さを調整してカシメ機で作業出来るので徴募してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする