ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様SF 管接続口径G1/8 注文コード47089926 品番SSF-PF-02
参考基準価格(税別)¥1,272 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は仕様・管接続口径など65種類から選べます 他の種類を見る

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法B(mm)4 寸法C(mm)5 内径D(Φmm)(最小)1.8 寸法H(mm)3 寸法L(mm)41 材質スチール 仕様SF 形状ストレート 管接続口径G1/8 呼称2 接続ねじ種類G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-02
用途:
高圧洗車機ホースにカシメて使ってます
メンテナンス・サービス 様

現場合わせでホースの長さを調整してカシメ機で作業出来るので徴募してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする