内容量1個
仕様アクセサリタイプ:Terminal Block併用可能製品:Modicon M340BMXMSP0200 (681-8712) PTOモーションモジュールには、BMXFTB2820 (681-8703)スプリング型28ピン端子台が必要です。. M340パルストレイン出力 - モーションモジュール. このモジュールは、指定された数のパルスと指定されたサイクルタイムで方形波のパルストレイン出力を供給して、ステッパ又はサーボシステムを駆動します。単一トレインのパルス又は複数のパルストレインからなるパルスプロファイルを生成するようプログラムできます。たとえば、パルスプロファイルを使用して、単純な始動、運転、停止シーケンスやより複雑なシーケンスでステッパモータを制御できます。制御の位置決めは開ループモードで行われます。つまり、可動部の実際の位置に関するフィードバック情報は不要です。
注文コード47089998
品番BMXFTB2820