内容量1個
仕様電源電圧:12 V dc時間範囲:100 ms → 100時間操作のモード:オンディレー取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:時間 , ミリ秒 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:フラットピン最大電圧:12 V dc動作温度 Min:-20℃TDR782シリーズ. 単機能、単電圧、ソケット互換を備えたミニチュア時間遅延リレーです。 狭いスペースに最適です。. 時間設定 ソケット互換 入力 / 出力表示 時間調整ダイヤル IEC及びNEMAの端子番号
注文コード47090129
品番TDR782XBXA-12D