内容量1個
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc操作のモード:オンディレー取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2シリーズ:RE22 R2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:90mmオンディレータイマRE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 動作電圧: 24 → 240 V ac LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性ハウジング IP50 (フロントフェース)、IP40 (ハウジング)、IP20 (端子台)の浸入保護等級
注文コード47090165
品番RE22R2AMR