商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc
操作のモード:オンディレー
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:1
シリーズ:RE22 R1
時間増分:時間 , 分 , 秒
電源:外部
接点構成:SPDT
最大電流:8 A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:24 V ac/dc
最大電圧:240 V ac/dc
動作温度 Max:+60℃
多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級注文コード47090174品番RE22R1MAMR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)