Schneider Electric 遅延リレー オンディレー マルチ動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 → 240 V ac、24 V dc時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:オンディレー取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:4シリーズ:RE22 R2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ長さ:90mmオンディレータイマRE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 動作電圧: 24 → 240 V ac LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性ハウジング IP50 (フロントフェース)、IP40 (ハウジング)、IP20 (端子台)の浸入保護等級 注文コード47090183 品番RE22R2AMU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 → 240 V ac、24 V dc
時間範囲:0.1秒 → 100時間
操作のモード:オンディレー
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:多機能
コンタクトの数:4
シリーズ:RE22 R2
時間増分:時間 , 分 , 秒
電源:外部
接点構成:DPDT
最大電流:8 A
ターミナルタイプ:ねじ
長さ:90mm
オンディレータイマRE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 動作電圧: 24 → 240 V ac LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性ハウジング IP50 (フロントフェース)、IP40 (ハウジング)、IP20 (端子台)の浸入保護等級
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする