Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:110 V ac時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:電気機械取り付けタイプ:プラグインタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒最大電流:5 A幅:27mmオンディレータイマ - REXL2シリーズ. Schneider Electric REXL2シリーズは、オンディレー機能を備えた、ミニチュア設計の時間遅延リレーです。. オンディレー機能 コンパクトなミニチュア設計 2 C/O プラグインソケット端子 リセット時間: 50 ms 広い供給電圧範囲 電源及び出力のLED状態表示 IP50保護 注文コード47090366 品番REXL2TMF7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:110 V ac
時間範囲:0.1秒 → 100時間
操作のモード:電気機械
取り付けタイプ:プラグイン
タイマ機能の数:多機能
コンタクトの数:2
時間増分:時間 , 分 , 秒
最大電流:5 A
幅:27mm
オンディレータイマ - REXL2シリーズ. Schneider Electric REXL2シリーズは、オンディレー機能を備えた、ミニチュア設計の時間遅延リレーです。. オンディレー機能 コンパクトなミニチュア設計 2 C/O プラグインソケット端子 リセット時間: 50 ms 広い供給電圧範囲 電源及び出力のLED状態表示 IP50保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする