Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 → 240 V ac/dc時間範囲:1秒 → 100時間操作のモード:オフディレー取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:1シリーズ:RE17時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ケージクランプ最小電圧:12 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:90mm多機能タイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 この製品は、PLCの機能を補完する場合にも使用されます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. 17.5 mm幅 多機能 マルチレンジ 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け IP50 (フロントパネル)、IP40 (ハウジング)及びIP20 (端子台)の保護 注文コード47090384 品番RE17RMMWS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 → 240 V ac/dc
時間範囲:1秒 → 100時間
操作のモード:オフディレー
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:多機能
コンタクトの数:1
シリーズ:RE17
時間増分:時間 , 分 , 秒
電源:外部
接点構成:SPDT
最大電流:8 A
ターミナルタイプ:ケージクランプ
最小電圧:12 V ac/dc
最大電圧:240 V ac/dc
幅:90mm
多機能タイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 この製品は、PLCの機能を補完する場合にも使用されます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. 17.5 mm幅 多機能 マルチレンジ 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け IP50 (フロントパネル)、IP40 (ハウジング)及びIP20 (端子台)の保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする