曜日別特売
103N-40H マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ 47090495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

103N-40H マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ 47090495
103N-40H マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ 47090495

マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)3.0
形状ニップル
内容量1個注文コード47090495品番103N-40H
参考基準価格(税別)¥245販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。

形状ニップル使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1質量(g)1.5寸法L1(mm)9.0寸法F(mm)8.0寸法D(mm)3.0材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80寸法L(mm)18.5寸法d1(mm)6.0寸法d2(mm)5.7適合チューブU5-4-6×4寸法D3(mm)3.5負圧性能(kPa)-99.975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする