Schneider Electric 遅延リレー 電源オンディレー シングル動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47090497 品番RE48ATM12MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
電源電圧:24 → 240 V ac/dc
時間範囲:0.02秒 → 300時間
操作のモード:電源オンディレー
取り付けタイプ:パネル取り付け
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:2
時間増分:時間 , 分 , 秒
電源:外部
接点構成:DPDT
最大電流:5 A
ターミナルタイプ:プラグイン
最小電圧:24 V ac/dc
最大電圧:240 V ac/dc
幅:48mm
オンディレータイマ - RE48シリーズ. Schneider Electric RE48シリーズは、オンディレー機能を備えた電子タイマです。. オンディレー機能 48 x 48 mm ベース又はパネル取り付け プラグインサブベース、8ピン フロントパネルにセレクタスイッチ 自消性ハウジング C/O時限コンタクト x 2 LEDステータスインジケータ 24-240 V ac IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする