曜日別特売

マイクロQ.D.C103 エルボタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
二面幅H2(mm)8.0
形状ニップル
内容量1袋(10個)注文コード47090522品番103N-2MUL
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。

形状ニップルねじサイズ(T)R1/8使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)質量(g)15.5使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80寸法L1(mm)9.0寸法A(mm)8.5ねじの種類R寸法L2(mm)18.9寸法L3(mm)8.0寸法L4(mm)12.0寸法L5(mm)18.4負圧性能(kPa)-99.975二面幅H1(mm)8.0二面幅H2(mm)8.0二面幅H3(mm)10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする