ニッタ
マイクロQ.D.C103 エルボタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
二面幅H2(mm)
8.0
9.0
8.0
形状
ニップル
カプラー
ニップル
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47090531
品番
103N-M5UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,480
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
形状
ニップル
ねじサイズ
(T)M5×0.8mm
使用流体
空気、水、一般作動油
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
質量(g)
9.5
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
寸法L1(mm)
9.0
ねじの種類
M
寸法L2(mm)
10.1
寸法L3(mm)
8.0
寸法L4(mm)
12.0
寸法L5(mm)
18.4
負圧性能(kPa)
-99.975
二面幅H1(mm)
8.0
二面幅H2(mm)
8.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47090531
103N-M5UL
08682689
103N-M5UL
マイクロQ.D.C103 エルボタイプ
ニッタ
1個
¥
509
税込
¥
560
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)