ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの その他汎用管継手
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090784
品番
QMVC1N1/4-R1/4
参考基準価格(税別)
¥2,913
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
寸法A(mm)
12.0
寸法K(mm)
(全開)56.9、(全閉)50.9
寸法L1(mm)
27.1
寸法L2(mm)
22.0
寸法M(mm)
40.0
寸法S(mm)
4.6
チューブ挿入長さF(mm)
15
形状
アングルタイプ
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
92
タイプ
インチサイズ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
負圧性能(kPa)
-98.642