Schneider Electric 非常用ボタン Harmony 9001Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47091994 品番9001TYK11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
取り付けタイプ:パネル
リセット方法:Twist to Reset
通常の状態の構成:NC
カットアウト直径:30mm
IP評価:IP66
ヘッドスタイル:マッシュルーム形
点灯:なし
範囲:Harmony
ヘッド直径:30mm
ハウジング材質:Metal
Schneider Electric Harmony 9. A range of control stations using Harmony Type 9 components, making these control stations ideal for heavy engineering applications.. Various styles available to cater for a wide range of applications Component protection rating IP66 Metal enclosure Harmony 9 accessories are compatiable Contact rating (AC15) 30A 240Vac,(DC-13) 0.27A 250Vdc
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする