Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:表面実装リセット方法:キーリセット通常の状態の構成:NO/NC極/投の設定:双極単投IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なしヘッド直径:40mmシリーズ:Harmony XALK製品の詳細. XALKシリーズ緊急停止ボタン. XALKシリーズの完成版押しボタンステーションで、キーリリース又はツイストリリースの非常停止マッシュルームヘッド押しボタンに対応しています。. このシリーズは、産業向けに設計されており、コントロールステーションは、セットアップの簡単さ、コンパクトなサイズ、柔軟性を兼ね備えています。. 化学薬品に対する優れた耐性や二重電気絶縁を必要とする用途に最適です。. HALK製品はすべて、ISOとIECの非常停止及び非常スイッチングオフに関する規格の両方に準拠しています。. 特長と利点. 緊急停止機能及び緊急スイッチオフ機能. ポリカーボネート製エンクロージャ IP66の侵入保護等級 スクリュークランプ端子 赤、40 mm径押ボタンヘッド 注文コード47092019 品番XALK188E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:表面実装
リセット方法:キーリセット
通常の状態の構成:NO/NC
極/投の設定:双極単投
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
ヘッドスタイル:マッシュルーム形
点灯:なし
ヘッド直径:40mm
シリーズ:Harmony XALK
製品の詳細. XALKシリーズ緊急停止ボタン. XALKシリーズの完成版押しボタンステーションで、キーリリース又はツイストリリースの非常停止マッシュルームヘッド押しボタンに対応しています。. このシリーズは、産業向けに設計されており、コントロールステーションは、セットアップの簡単さ、コンパクトなサイズ、柔軟性を兼ね備えています。. 化学薬品に対する優れた耐性や二重電気絶縁を必要とする用途に最適です。. HALK製品はすべて、ISOとIECの非常停止及び非常スイッチングオフに関する規格の両方に準拠しています。. 特長と利点. 緊急停止機能及び緊急スイッチオフ機能. ポリカーボネート製エンクロージャ IP66の侵入保護等級 スクリュークランプ端子 赤、40 mm径押ボタンヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする