内容量1個
仕様取り付けタイプ:表面実装リセット方法:ツイストリセット通常の状態の構成:NC供給電流:1.2 A極/投の設定:単極単投IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K電源電圧:600 V acヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:40mm幅:68mm製品の詳細. Harmony XALK制御ステーション. このHarmony XALKコントロールステーションのシリーズは、トリガ作動式非常停止押しボタンアクチュエータを採用した設計になっており、どのような用途向けに適切な非常停止装置を選択する場合でも、手間が大幅に軽減されます。. XALK178は、ISOとIECの非常停止及び非常スイッチングオフに関する規格の両方に準拠しています。. 幅広い用途向けに、さまざまな直径と動作タイプの非常用ボタンが揃っており、メーカーのWebサイトで探すことができます。. 特長と利点. トリガアクション作動. プラスチック製緊急停止プッシュボタン (完成品) 制御ステーション
注文コード47092028
品番XALK1781