Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:表面実装リセット方法:プルリセット通常の状態の構成:NC供給電流:1.2 A極/投の設定:単極単投IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K電源電圧:600 V acヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:40mm色:黄製品の詳細. Harmony XALK制御ステーション. このHarmony XALKコントロールステーションのシリーズは、トリガ作動式非常停止押しボタンアクチュエータを採用した設計になっており、どのような用途向けに適切な非常停止装置を選択する場合でも、手間が大幅に軽減されます。. XALK178は、ISOとIECの非常停止及び非常スイッチングオフに関する規格の両方に準拠しています。. 幅広い用途向けに、さまざまな直径と動作タイプの非常用ボタンが揃っており、メーカーのWebサイトで探すことができます。. 特長と利点. トリガアクション作動. プラスチック製緊急停止プッシュボタン (完成品) 制御ステーション 注文コード47092046 品番XALK198
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:表面実装
リセット方法:プルリセット
通常の状態の構成:NC
供給電流:1.2 A
極/投の設定:単極単投
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
電源電圧:600 V ac
ヘッドスタイル:マッシュルーム形
点灯:なし
範囲:Harmony
ヘッド直径:40mm
色:黄
製品の詳細. Harmony XALK制御ステーション. このHarmony XALKコントロールステーションのシリーズは、トリガ作動式非常停止押しボタンアクチュエータを採用した設計になっており、どのような用途向けに適切な非常停止装置を選択する場合でも、手間が大幅に軽減されます。. XALK178は、ISOとIECの非常停止及び非常スイッチングオフに関する規格の両方に準拠しています。. 幅広い用途向けに、さまざまな直径と動作タイプの非常用ボタンが揃っており、メーカーのWebサイトで探すことができます。. 特長と利点. トリガアクション作動. プラスチック製緊急停止プッシュボタン (完成品) 制御ステーション
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする