内容量1個
仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:キーリセットカットアウト直径:22mm供給電流:550 mA (dc), 6 A (ac)IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K電源電圧:600 V ac/dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:40mm色:赤すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。. Harmony緊急停止ヘッドZB4B. Harmony XB4メタルシリーズのモジュラ制御及び信号ユニットは、取り付けやすさ、柔軟性、堅牢さを兼ね備えています。. このシリーズは、ほとんどの産業用途の要件を満たしています。このユニットは、お客様のアセンブリに応じた完成品又は個別コンポーネントのいずれかを提供します。. Harmony XB4シリーズは、次のようにして簡単に設置することができます。. 単一の設置具による取り付け(ヘッドを切抜きの中に自己維持). クリップで一体化するコンポーネントシステム(ヘッド、ボディ、コンタクトブロック、LED). a シングルロックねじ / b コンタクトブロックのねじクランプ端子用の緩み防止システムを使用する取り付け. ロックシステムは、押ボタンヘッド及びボディ(1本のねじで締め付けます)のスナップ式アセンブリ方式で構成され、容易にしっかりと取り付けることができます。. Harmony XB4は、最も要求の厳しい国際規格を満たし、承認を受けています。. 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ / -40 → +158 °F (屋外用途の場合). 多くの用途でこのシリーズの製品は使用できます。産業(機械、包装の制御盤、マテハン、材料加工、ポンプ)から食品 / 飲料、自動車、鉱業、水処理まで。その他の環境には、配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港などがあります。
注文コード47092089
品番ZB4BS944