Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:キーリセット通常の状態の構成:NCカットアウト直径:22.5mm供給電流:1.2 A極/投の設定:単極単投IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K電源電圧:600 V acヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:40mm色:赤Harmony XB5緊急停止プッシュボタン. プラスチック製押しボタンのXB5シリーズは、取り付けやすさ、柔軟性、及び堅牢性を兼ね備えていて、ほとんどの産業用途に適しています。最も包括的な市販製品シリーズの1つです。 近代的、革新的、及び人間工学に基づいた設計により、簡単に操作でき、制御盤と機械の外観と操作感を向上させることができます。過酷な環境でも非常に優れた性能を発揮します。 これらのユニットは、完成品又はユーザーが組み立てる個別部品のいずれかで提供されます。 シーリングの有効性は、IP66、67、68、69、69K、及びタイプ4Xに適合しています。 屋外用途での動作温度範囲は、-40 → +70 ℃ / -40 → +158 °Fです。 これらは国際規格(IEC、UL、CCC、EAC、JIS)に適合していて、船級協会(BV、RINA、LROS、BDNV、GL)の認定を受けています。 Harmony XB5の押しボタンは、製品リファレンスの1文字を変更するだけで、標準タイプから埋込タイプに変換することができます。 標準取り付けタイプの製品は、自己開裂オリエンテーションピンにより、O22 mm / 0.866インチの穴に、ノッチあり又はなしで取り付けることができます。 埋込タイプの製品は、O30 mm / 1.181インチの穴に、ノッチなしで取り付けます。これにより、埋込タイプの作動域が標準取り付けタイプと同じになり、手袋を着用している場合も人間工学に基づいた優れた操作を得られます。 XB5は、エネルギーインフラストラクチャ、食品及び飲料、金属、鉱業及び鉱物、石油及びガスなどのほとんどの産業用途で使用できます。 注文コード47092213 品番XB5AS9442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネル取り付け
リセット方法:キーリセット
通常の状態の構成:NC
カットアウト直径:22.5mm
供給電流:1.2 A
極/投の設定:単極単投
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
電源電圧:600 V ac
ヘッドスタイル:マッシュルーム形
点灯:なし
範囲:Harmony
ヘッド直径:40mm
色:赤
Harmony XB5緊急停止プッシュボタン. プラスチック製押しボタンのXB5シリーズは、取り付けやすさ、柔軟性、及び堅牢性を兼ね備えていて、ほとんどの産業用途に適しています。最も包括的な市販製品シリーズの1つです。 近代的、革新的、及び人間工学に基づいた設計により、簡単に操作でき、制御盤と機械の外観と操作感を向上させることができます。過酷な環境でも非常に優れた性能を発揮します。 これらのユニットは、完成品又はユーザーが組み立てる個別部品のいずれかで提供されます。 シーリングの有効性は、IP66、67、68、69、69K、及びタイプ4Xに適合しています。 屋外用途での動作温度範囲は、-40 → +70 ℃ / -40 → +158 °Fです。 これらは国際規格(IEC、UL、CCC、EAC、JIS)に適合していて、船級協会(BV、RINA、LROS、BDNV、GL)の認定を受けています。 Harmony XB5の押しボタンは、製品リファレンスの1文字を変更するだけで、標準タイプから埋込タイプに変換することができます。 標準取り付けタイプの製品は、自己開裂オリエンテーションピンにより、O22 mm / 0.866インチの穴に、ノッチあり又はなしで取り付けることができます。 埋込タイプの製品は、O30 mm / 1.181インチの穴に、ノッチなしで取り付けます。これにより、埋込タイプの作動域が標準取り付けタイプと同じになり、手袋を着用している場合も人間工学に基づいた優れた操作を得られます。 XB5は、エネルギーインフラストラクチャ、食品及び飲料、金属、鉱業及び鉱物、石油及びガスなどのほとんどの産業用途で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする