内容量1個
仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:キーリセットカットアウト直径:22.5mmIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kヘッドスタイル:丸形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:60mm色:赤Harmony ZB5緊急停止プッシュボタン. 緊急停止用に使用する適切な製品を選択できるよう、Telemecaniqueでは、トリガアクション作動の緊急停止ボタンヘッドのシリーズを、IECとISOの緊急停止及び緊急スイッチオフに関する規格に準拠するよう設計しています。 Harmony ZB5シリーズは、動作タイプやプッシュボタンの直径が様々に異なるプラスチックの緊急停止ボタンアクチュエータのシリーズです。. トリガアクション作動 緊急停止用の個別プラスチックコンポーネント
注文コード47092238
品番ZB5AS964