Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47092256 品番XB6AS9349B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
取り付けタイプ:Panel Mount
リセット方法:Key Reset
通常の状態の構成:NO/2NC
カットアウト直径:16mm
供給電流:220 mA (dc), 3 A (ac)
極/投の設定:TPST
IP評価:IP65
電源電圧:240 V ac, 250 V dc
ヘッドスタイル:マッシュルーム形
点灯:なし
範囲:Harmony
ヘッド直径:30mm
シリーズ:Harmony XB6
IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, etc. Emergency stop mushroom-type pushbutton O 30 mm. Complete product, fitted with a mushroom-style pushbutton head, emergency stop and 2 N/C + 1 N/O body Red head O 30 mm. Turn to unlock version + key.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする