仕様
取り付けタイプ:パネル取り付け
リセット方法:プルリセット
通常の状態の構成:2NC
カットアウト直径:22.5mm
供給電流:1.5 A
IP評価:IP20, IP65
電源電圧:250 V
ヘッドスタイル:丸形
点灯:なし
範囲:Harmony
ヘッド直径:40mm
色:赤
緊急停止プッシュボタン. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化