内容量1個
仕様巻数比:50:5内径:21mmトランスタイプ:熱帯仕様最小温度:-25℃最大温度:+60℃寸法:65 x 44 x 30 mm熱帯仕様DIN取り付け変流器. Schneider電流トランスはケーブル用の熱帯仕様で、DINレール取り付け可能です。. 幅広い定格範囲(モデルによる) ケーブル用熱帯仕様 ケーブル及びバスバー用熱帯仕様( ; 913-9747 913-9747 のみ) 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
注文コード47092378
品番METSECT5CC005