Schneider Electric 変流器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様巻数比:200:5内径:21mmトランスタイプ:熱帯仕様最小温度:-25℃最大温度:+60℃取り付けタイプ:DINレール熱帯仕様DIN取り付け変流器. Schneider電流トランスはケーブル用の熱帯仕様で、DINレール取り付け可能です。. 幅広い定格範囲(モデルによる) ケーブル用熱帯仕様 ケーブル及びバスバー用熱帯仕様( ; 913-9747 913-9747 のみ) 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護 注文コード47092396 品番METSECT5CC020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
巻数比:200:5
内径:21mm
トランスタイプ:熱帯仕様
最小温度:-25℃
最大温度:+60℃
取り付けタイプ:DINレール
熱帯仕様DIN取り付け変流器. Schneider電流トランスはケーブル用の熱帯仕様で、DINレール取り付け可能です。. 幅広い定格範囲(モデルによる) ケーブル用熱帯仕様 ケーブル及びバスバー用熱帯仕様( ; 913-9747 913-9747 のみ) 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする