内容量1個
仕様アクセサリタイプ:Legend Plate併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001K'EMERGENCY STOP' labels. Printed plastic label with yellow background and black text. For use with HarmonyR 30 mm emergency stop buttons. Diameter: 90 mm.
注文コード47092947
品番9001KN8330