仕様
アクセサリタイプ:EMC入力フィルタ
併用可能製品:Altivar 212、Altivar 61、Altivar 71
電圧範囲:380 → 500 V
許容電流値:180 A
電気フェーズ:3
長さ:320mm
幅:119mm
深さ:750mm
寸法:320 x 119 x 750 mm
Altivar ATV61 / ATV71 - EMC入力フィルタ. 可変速ドライブAltivar ATV61及びATV71用のEMC入力フィルタ製品です。. 無線干渉用入力フィルタ 三相供給電圧用のフィルタ インバータによって、ドライブの上又は下に装着
RoHS指令(10物質対応)対応