シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric, EMC入力フィルタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47095029
品番
VW3A4422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:EMC入力フィルタ
併用可能製品:AVT32、LXM32
電圧範囲:380 → 500 V
許容電流値:15 A
電気フェーズ:3
許容入力:0.37 → 1.5 kW
長さ:107mm
幅:42mm
深さ:195mm
寸法:107 x 42 x 195 mm
Altivar ATV32/LXM32 - EMC入力フィルタ. 可変速ドライブAltivar ATV31及びLexium LXM32用のEMC入力フィルタ製品です。. 電波干渉入力フィルタ 三相供給電圧用のフィルタ 可変駆動側で取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応