シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric, EMC入力フィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47095047
品番
VW3A4424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:EMC入力フィルタ
併用可能製品:AVT32
電圧範囲:380 → 500 V
許容電流値:47 A
電気フェーズ:3
許容入力:5 → 7.5 kW
寸法:245 x 60 x 305 mm
Altivar ATV32/LXM32 - EMC入力フィルタ. 可変速ドライブAltivar ATV31及びLexium LXM32用のEMC入力フィルタ製品です。. 電波干渉入力フィルタ 三相供給電圧用のフィルタ 可変駆動側で取り付け