Schneider Electric, EMC入力フィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47095056 品番VW3A4425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:EMC入力フィルタ
併用可能製品:AVT32
電圧範囲:380 → 500 V
許容電流値:49 A
電気フェーズ:3
許容入力:11 → 15 kW
寸法:245 x 60 x 395 mm
Altivar ATV32/LXM32 - EMC入力フィルタ. 可変速ドライブAltivar ATV31及びLexium LXM32用のEMC入力フィルタ製品です。. 電波干渉入力フィルタ 三相供給電圧用のフィルタ 可変駆動側で取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする