Schneider Electric, EMIフィルタモータチョーク チョーク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:チョーク許容電流値:10 A電気フェーズ:3長さ:155mm幅:130mm深さ:90mm寸法:155 x 130 x 90 mmAltivar ACラインチョーク. ラインチョークを使用すると、過電圧に対するライン電源の保護を強化し、ドライブによる電流高調波を抑制することができます。 推奨されたチョークによって、ライン電流を制限することができます。 こうしたチョークは、EN50178規格(VDE0160レベル1: ライン電源の高エネルギー過電圧)に沿って開発されました。 公称ライン電圧の3〜5 %の相間電圧降下に対してインダクタンス値が定義されます。 値をこれより大きくすると、トルク損失の要因となります。 こうしたチョークは、ドライブの上流側に設置する必要があります。. ラインチョークは、特に以下のような場合に使用することをお勧めします。 複数のドライブが並列に近接している ライン電源に他の機器からの強い外乱(干渉、過電圧)が生じている ライン電源の相間電圧不平衡が公称電圧の1.8 %を超えている ラインから電力供給されているドライブのインピーダンスが非常に低い(電源トランス付近でドライブ定格の10倍を超えている) 同じラインに多数の周波数コンバータを設置している cos O補正コンデンサで過負荷を抑制している(力率補正ユニットが設置されている場合) 注文コード47095065 品番VW3A4552
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:チョーク
許容電流値:10 A
電気フェーズ:3
長さ:155mm
幅:130mm
深さ:90mm
寸法:155 x 130 x 90 mm
Altivar ACラインチョーク. ラインチョークを使用すると、過電圧に対するライン電源の保護を強化し、ドライブによる電流高調波を抑制することができます。 推奨されたチョークによって、ライン電流を制限することができます。 こうしたチョークは、EN50178規格(VDE0160レベル1: ライン電源の高エネルギー過電圧)に沿って開発されました。 公称ライン電圧の3〜5 %の相間電圧降下に対してインダクタンス値が定義されます。 値をこれより大きくすると、トルク損失の要因となります。 こうしたチョークは、ドライブの上流側に設置する必要があります。. ラインチョークは、特に以下のような場合に使用することをお勧めします。 複数のドライブが並列に近接している ライン電源に他の機器からの強い外乱(干渉、過電圧)が生じている ライン電源の相間電圧不平衡が公称電圧の1.8 %を超えている ラインから電力供給されているドライブのインピーダンスが非常に低い(電源トランス付近でドライブ定格の10倍を超えている) 同じラインに多数の周波数コンバータを設置している cos O補正コンデンサで過負荷を抑制している(力率補正ユニットが設置されている場合)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする