内容量1個
仕様アクセサリタイプ:チョーク許容電流値:16 A電気フェーズ:3長さ:155mm幅:130mm深さ:90mm寸法:155 x 130 x 90 mmAltivar ACラインチョーク. ラインチョークを使用すると、過電圧に対するライン電源の保護を強化し、ドライブによる電流高調波を抑制することができます。 推奨されたチョークによって、ライン電流を制限することができます。 こうしたチョークは、EN50178規格(VDE0160レベル1: ライン電源の高エネルギー過電圧)に沿って開発されました。 公称ライン電圧の3〜5 %の相間電圧降下に対してインダクタンス値が定義されます。 値をこれより大きくすると、トルク損失の要因となります。 こうしたチョークは、ドライブの上流側に設置する必要があります。. ラインチョークは、特に以下のような場合に使用することをお勧めします。 複数のドライブが並列に近接している ライン電源に他の機器からの強い外乱(干渉、過電圧)が生じている ライン電源の相間電圧不平衡が公称電圧の1.8 %を超えている ラインから電力供給されているドライブのインピーダンスが非常に低い(電源トランス付近でドライブ定格の10倍を超えている) 同じラインに多数の周波数コンバータを設置している cos O補正コンデンサで過負荷を抑制している(力率補正ユニットが設置されている場合)
注文コード47095074
品番VW3A4553