シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric, コントロールボックス, 0 点用, GRP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony XAP穴の数:0エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:GRPIP評価:IP65, IP69, IP69K長さ:226mm幅:85mm深さ:83mm絶縁型エンクロージャ - 未ドリル加工. ガラス繊維強化ポリエステル 色: グレー 動作温度: -25 → +70 ℃
注文コード
47095555
品番
XAPA2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XAP
穴の数:0
エンクロージャの色:グレー
エンクロージャのマーク:なし
ボックスの素材:GRP
IP評価:IP65, IP69, IP69K
長さ:226mm
幅:85mm
深さ:83mm
絶縁型エンクロージャ - 未ドリル加工. ガラス繊維強化ポリエステル 色: グレー 動作温度: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応