Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XALGカットアウト直径:22mm穴の数:1エンクロージャの色:黒エンクロージャのマーク:なしボックスの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K動作温度 Max:+70℃動作温度 Min:-25℃過酷な環境で使用できるプラスチック製の制御ステーションエンクロージャXAL G. プラスチック製の制御ステーションエンクロージャXAL Gは、過酷な環境(汚れ、埃、湿度の多い環境)で使用するように設計されています。 固体及び液体が入ってこないように優れた保護性能(IP66、IP69K)を持ち、熱及び化学製品(酸、溶剤、油、アルカリ物質)に対する高い保護レベルを提供します。. Φ22 mm切抜き穴が1、2、3、4、又は5個のタイプを用意 各切抜き穴には溝があるため、セレクタ / キースイッチ又は緊急停止マッシュルームヘッドの取り付け時に回転防止プレート不要 スムースで均一なリッド表面により、設置済みの制御ステーションの清掃が容易 リッドは4本のステンレススチール製キャプティブねじで固定 注文コード47095677 品番XALG01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様
シリーズ:Harmony XALG
カットアウト直径:22mm
穴の数:1
エンクロージャの色:黒
エンクロージャのマーク:なし
ボックスの素材:プラスチック
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
動作温度 Max:+70℃
動作温度 Min:-25℃
過酷な環境で使用できるプラスチック製の制御ステーションエンクロージャXAL G. プラスチック製の制御ステーションエンクロージャXAL Gは、過酷な環境(汚れ、埃、湿度の多い環境)で使用するように設計されています。 固体及び液体が入ってこないように優れた保護性能(IP66、IP69K)を持ち、熱及び化学製品(酸、溶剤、油、アルカリ物質)に対する高い保護レベルを提供します。. Φ22 mm切抜き穴が1、2、3、4、又は5個のタイプを用意 各切抜き穴には溝があるため、セレクタ / キースイッチ又は緊急停止マッシュルームヘッドの取り付け時に回転防止プレート不要 スムースで均一なリッド表面により、設置済みの制御ステーションの清掃が容易 リッドは4本のステンレススチール製キャプティブねじで固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする