Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XALKカットアウト直径:22mm穴の数:1エンクロージャの色:黄エンクロージャのマーク:なしボックスの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K長さ:68mm幅:68mm深さ:53mm動作温度 Max:+70℃動作温度 Min:-40℃寸法:68 x 68 x 53 mmCEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. XALプッシュボタンエンクロージャ、HarmonyR 5、22 mmスイッチ用. SchneiderのHarmony XALシリーズは、XB5プラスチックプッシュボタン、パイロットライト、セレクタスイッチ、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、アクセサリに使用する空のエンクロージャです。. 通常環境用、CSA及びUL認定 ポリカーボネートハウジング ライトグレーベース、ダークグレー又は黄色のふた ステンレススチールのふた取り付けねじ 注文コード47095686 品番XALK01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様
シリーズ:Harmony XALK
カットアウト直径:22mm
穴の数:1
エンクロージャの色:黄
エンクロージャのマーク:なし
ボックスの素材:プラスチック
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
長さ:68mm
幅:68mm
深さ:53mm
動作温度 Max:+70℃
動作温度 Min:-40℃
寸法:68 x 68 x 53 mm
CEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. XALプッシュボタンエンクロージャ、HarmonyR 5、22 mmスイッチ用. SchneiderのHarmony XALシリーズは、XB5プラスチックプッシュボタン、パイロットライト、セレクタスイッチ、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、アクセサリに使用する空のエンクロージャです。. 通常環境用、CSA及びUL認定 ポリカーボネートハウジング ライトグレーベース、ダークグレー又は黄色のふた ステンレススチールのふた取り付けねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする