内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XALKカットアウト直径:22mm穴の数:2エンクロージャの色:黄エンクロージャのマーク:なしボックスの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K動作温度 Max:+70℃CEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. XALプッシュボタンエンクロージャ、HarmonyR 5、22 mmスイッチ用. SchneiderのHarmony XALシリーズは、XB5プラスチックプッシュボタン、パイロットライト、セレクタスイッチ、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、アクセサリに使用する空のエンクロージャです。. 通常環境用、CSA及びUL認定 ポリカーボネートハウジング ライトグレーベース、ダークグレー又は黄色のふた ステンレススチールのふた取り付けねじ
注文コード47095817
品番XALK02