XB5AD41 Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリック 47096377

Schneider Electric, セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:ノブ接点構成:常時開IP評価:IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°電流 Max:550 mA @ 125 V dc, 6 A @ 120 V acシリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22.5mmターミナルタイプ:ねじ最大AC電圧:600V最大DC電圧:600Vスイッチ作動:スプリングリターンセレクタスイッチ、キースイッチ. XB5シリーズのセレクタスイッチ及びキースイッチです。. 一体型装置 黒色スイッチ プラスチックベゼル 丸型注文コード47096377品番XB5AD41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様
ポジション数:2
アクチュエータのタイプ:ノブ
接点構成:常時開
IP評価:IP67, IP69, IP69K
スルーの角度:90°
電流 Max:550 mA @ 125 V dc, 6 A @ 120 V ac
シリーズ:Harmony XB5
カットアウト直径:22.5mm
ターミナルタイプ:ねじ
最大AC電圧:600V
最大DC電圧:600V
スイッチ作動:スプリングリターン
セレクタスイッチ、キースイッチ. XB5シリーズのセレクタスイッチ及びキースイッチです。. 一体型装置 黒色スイッチ プラスチックベゼル 丸型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする