内容量1個仕様ポジション数:3アクチュエータのタイプ:キー接点構成:2NOIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45°電流 Max:550 mA @ 125 V dc, 6 A @ 120 V acシリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22.5mmターミナルタイプ:ねじ最大AC電圧:600V最大DC電圧:600Vキータイプ:455セレクタスイッチ、キースイッチ. XB5シリーズのセレクタスイッチ及びキースイッチです。. 一体型装置 黒色スイッチ プラスチックベゼル 丸型注文コード47096386品番XB5AG33