Schneider Electric, セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:3アクチュエータのタイプ:ノブ接点構成:NO/NCIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45°電流 Max:550 mA @ 125 V dc, 6 A @ 120 V acシリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22.5mmターミナルタイプ:ねじ点灯:あり最大AC電圧:24V最大DC電圧:24Vスイッチ作動:移動せず発光型セレクタスイッチ(LED内蔵). Schneider Electric XB5シリーズのセレクタスイッチ一式です。 このスイッチには、パネル内での取り付けに必要な部品がすべて付属しています。. 一体型装置 1 N/O + 1 N/Cコンタクト 注文コード47096465 品番XB5AK134B5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポジション数:3
アクチュエータのタイプ:ノブ
接点構成:NO/NC
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
スルーの角度:45°
電流 Max:550 mA @ 125 V dc, 6 A @ 120 V ac
シリーズ:Harmony XB5
カットアウト直径:22.5mm
ターミナルタイプ:ねじ
点灯:あり
最大AC電圧:24V
最大DC電圧:24V
スイッチ作動:移動せず
発光型セレクタスイッチ(LED内蔵). Schneider Electric XB5シリーズのセレクタスイッチ一式です。 このスイッチには、パネル内での取り付けに必要な部品がすべて付属しています。. 一体型装置 1 N/O + 1 N/Cコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする