Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony 9001K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony 9001Kカットアウト直径:30mmプッシュボタンの形:丸型押しボタンの素材:メタルボディ / 固定カラー付属:なしマッシュルームヘッドプッシュボタン. 一連のHarmony 9001Kのマッシュルームヘッドプッシュボタンは、さまざまな色、さまざまな種類のプッシュボタン操作で提供されています。 9001 Kシリーズのプッシュボタンは、負担が大きい厳しい業務のためにデザインされたヘビーデューティ製品です。. 多くの取り付け工事に適した頑丈なクロムめっき 位置保持型、プッシュ-プル又はスプリングリターンタイプ 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 IP66等級 注文コード47096779 品番9001K92B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様27種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony 9001K
カットアウト直径:30mm
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの素材:メタル
ボディ / 固定カラー付属:なし
マッシュルームヘッドプッシュボタン. 一連のHarmony 9001Kのマッシュルームヘッドプッシュボタンは、さまざまな色、さまざまな種類のプッシュボタン操作で提供されています。 9001 Kシリーズのプッシュボタンは、負担が大きい厳しい業務のためにデザインされたヘビーデューティ製品です。. 多くの取り付け工事に適した頑丈なクロムめっき 位置保持型、プッシュ-プル又はスプリングリターンタイプ 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 IP66等級
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする