Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony 9001K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony 9001Kカットアウト直径:30mmプッシュボタンの色:黒 , 青 , 緑 , オレンジ , 赤 , 白 , 黄プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:八角形IP評価:IP66IEC 60947-1; IEC 60947-5-1; IEC 60947-5-4; EN 60947-5-1; JIS C 4520 and 852; UL 508; CSA C22-2 no. 14. KR 9001 series pulse switch pushbuttons. Supplied with a set of 7 coloured caps (black, green, red, yellow, blue, white and orange) and a contact block. Spring return mechanism. This robust range is dedicated to the most extreme environments: petrochemical, automobile, textile, metallurgy, mining industries and airports. 注文コード47096788 品番9001KR2UH13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様27種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony 9001K
カットアウト直径:30mm
プッシュボタンの色:黒 , 青 , 緑 , オレンジ , 赤 , 白 , 黄
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:八角形
IP評価:IP66
IEC 60947-1; IEC 60947-5-1; IEC 60947-5-4; EN 60947-5-1; JIS C 4520 and 852; UL 508; CSA C22-2 no. 14. KR 9001 series pulse switch pushbuttons. Supplied with a set of 7 coloured caps (black, green, red, yellow, blue, white and orange) and a contact block. Spring return mechanism. This robust range is dedicated to the most extreme environments: petrochemical, automobile, textile, metallurgy, mining industries and airports.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする